Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85353 LED-Lampe 12,5 W R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85353 LED-Lampe 12,5 W R7s
LIGHTME LM85353 LED-Lampe 12,5 W R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77946955
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85353
EAN/GTIN:
     4020856853526
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
LightMe LED EEK A+ (A++ - E) R7s Stabform 12.5 W Warmweiß (Ø x L) 29 mm x 78 mm nicht dimmbar 1 St.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
12.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Lichtleistung
1400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.