Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH4522/00 Lern-Software Übersetzer Voll 2 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LFH4522/00 Lern-Software Übersetzer Voll 2 Jahr(e)
Philips LFH4522/00 Lern-Software Übersetzer Voll 2 Jahr(e)
Philips LFH4522/00 Lern-Software Übersetzer Voll 2 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77913889
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH4522/00
EAN/GTIN:
     9120056503599
Suchbegriffe:
Spracherkennung
Spracherkennungssoftware
philips spracherkennung
spracherkennung
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Medientypen
.dss, .ds2, .wav, .mp3, .wma
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
100 MB
Min. benötigter RAM
4000 MB
Minimum Prozessor
Intel dual core or equivalent AMD processor, 1 GHz or faster processor
Plattform
Windows
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 Pro, Windows 10 Pro/Enterprise (64 bit)
Lizenz
Typ
Übersetzer
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Norwegisch, Schwedisch
Software-Typ
Abonnement
Lizenztyp
Voll
Lizenzterm
2 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Anzahl der Sprachen
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.