Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Philips DPM6700/03 Transkriptions-/Übersetzungssystem Fußsteuereinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77913877
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM6700/03
EAN/GTIN:
     9120056503155
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Der kürzeste Weg von Sprache zu Text bei erstklassiger Aufnahmequalität
Mit dem Philips Diktier- und Transkriptions-Set können Sie Sprache jetzt sogar noch schneller in Text umwandeln. Das PocketMemo Diktier- und Transkriptions-Set verfügt über zwei Mikrofone für ausgezeichnete Tonqualität und über ein robustes und doch leichtes, ergonomisches Design. Zusammen mit unserer benutzerfreundlichen Software und dem praktischen Fußschalter sind Diktate und Transkriptionen so einfach wie nie.

Zwei Mikrofone für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen
Die eingebauten Mikrofone sorgen stets für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen. Die kristallklaren Aufnahmen eignen sich perfekt für eine Spracherkennung.

Ausgezeichnete Aufnahmequalität im DSS- und MP3-Format
Das DSS-Format wurde zur Verwendung in digitalen Diktiergeräten entwickelt. Es ermöglicht eine hohe Komprimierungsrate mit nur einem geringfügigen Qualitätsverlust sowie die Speicherung von zusätzlichen Informationen im Datei-Header, was die Verwaltung und Transkription der diktierten Dateien erleichtert. Das MP3-Format ist das gängige Audioformat zum Speichern von Audiodateien und wird als Standardcodierung bei der Übertragung und Wiedergabe von Musiktiteln auf digitalen Audio-Playern verwendet.

Bequeme Drucktaste für professionelle Aufnahmesteuerung
Das Aufnahmegerät wurde für die einhändige Bedienung sämtlicher Aufnahme- und Wiedergabefunktionen entwickelt und ermöglicht eine schnelle Dateibearbeitung (Einfügen, Überschreiben, Anhängen) über eine bequeme Drucktaste.

Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit
Die asymmetrische und ergonomische Form passt perfekt in die Hand. Das schlanke und leichte Design sorgt für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. Das Edelstahl-Gehäuse bietet robusten und äußerst langlebigen Schutz für das Gerät. Das Gerät erfüllt die Vorgaben des US-Militärstandards 516.6 bezüglich mechanischer Stoßfestigkeit.

Großes Farbdisplay und klare Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
Das große Farbdisplay bietet eine scharfe Auflösung und erleichtert es, alle Anzeigen auf Anhieb zu erkennen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche wurde für eine einfache und intuitive Bedienung optimiert.

Lichtsensoren und Li-Ion-Akku für eine längere Verwendung
Der leistungsstarke Li-Ion-Akku kann einfach über eine Standard-Micro-USB-Buchse aufgeladen werden. Der integrierte Lichtsensor garantiert eine längere Akkulebensdauer. Die intelligente Technologie passt die Helligkeit des Displays an und stellt so sicher, dass Sie jederzeit schnell wieder mit Ihrem Aufnahmegerät arbeiten können.

Automatischer Dateidownload per USB für schnelle Transkription
Wenn das Diktiergerät eingesteckt ist, werden Ihre Audiodateien automatisch in den SpeechExec-Diktatworkflow auf dem Computer hochgeladen.

Workflow-Software SpeechExec für effizientes Datenmanagement
Mit der SpeechExec-Software wird der Workflow von Diktatdateien und fertigen Dokumenten zwischen Autor und Schreibkraft organisiert und lässt sich der Status Ihrer Arbeit verfolgen.

Bequeme Wiedergabesteuerung durch ergonomischen Fußschalter
Das schlanke, ergonomische Design sorgt für eine freihändige Steuerung aller Wiedergabefunktionen bei minimaler körperlicher Belastung.Magnetische Kontakte, robuste Pedale und ein wasserdichtes Design gewährleisten eine hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer.

Leichte Stereokopfhörer für hohen Tragekomfort
Leichte, unter dem Kinn zu tragende Kopfhörer mit weichen Ohrpolstern für höchsten Tragekomfort gewährleisten erstklassige Klangqualität.

Anzeige von Prioritäten zur vorrangigen Erledigung dringender Aufgaben
Mit der integrierten Prioritätsfunktion können dringende Aufnahmen mit Vorrang behandelt werden. Dies gewährleistet, dass wichtige Aufnahmen nicht übersehen werden, und Sie und Ihre Schreibkraft können Aufgaben besser verwalten.
Weitere Informationen:
Steuereinheit
Typ Steuereinheit
Fußsteuereinheit
Mitgelieferte Software
SpeechExec Basic Software
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kopfhörer
Tragestil
Unter dem Kinn
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht des Kopfhörers
53 g
Akku/Batterie
Akku
Ja
Merkmale
Audioaufzeichnung
Ja
Diktat-Routing/Workflow-Regeln
Ja
Schlüsselkontrolle
Ja
USB-Version
2.0
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,19*
€ 450,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.