Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HBG 2335 Edelstahl Integriert Gaskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic HBG 2335 Edelstahl Integriert Gaskochfeld 2 Zone(n)
Dometic HBG 2335 Edelstahl Integriert Gaskochfeld 2 Zone(n)
Dometic HBG 2335 Edelstahl Integriert Gaskochfeld 2 Zone(n)
Dometic HBG 2335 Edelstahl Integriert Gaskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77849098
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9103301736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Oben rechts
Einfach zu säubern
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der Gasbrenner
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Gas
Leistung Kochzone 1
1600 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Gas
Leistung Kochzone 2
1000 W
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
2
Leistungen
Stufenloser Temperaturregler
Ja
Anzahl der gleichzeitig verwendeten Pfannen / Töpfe
2
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
4000 g
Einbauraum Breite
440 mm
Einbauraum Tiefe
315 mm
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
441 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Paketgewicht
4450 g
Weitere Suchbegriffe: kochfeld gas, kochfelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,55*
€ 401,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.