Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208804 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208804 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Cimco 208804 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77848453
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208804
EAN/GTIN:
     4021104087809
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Beton, Sandstein
Produktfarbe
Blau
Arbeitslänge
65 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
208836
ab € 12,77*
Zubehör
Cimco
208838
ab € 23,42*
Zubehör
Cimco
208844
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.