Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 338 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 338 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
MENNEKES 338 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77714535
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-phasenwender 5x16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.4 mm
Höhe
147 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
9 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee phasenwender, cee-stecker mennekes
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,3789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,0029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.