Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 25705 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 25705 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
MENNEKES 25705 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77713393
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
118 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl Fassungen
2
Spannung
230 V
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.