Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 447709 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 447709 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Berker 447709 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77708771
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     447709
EAN/GTIN:
     4011334183044
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Herdanschlussdose flache Ausführung, mit Schraubklemmen mit 5-poliger Doppelklemme (rastbar), für Schraub- und Spreizbefestigung in 60er und 70er Dose.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
UP
Buchsen-Typ
2 x SAT
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
86 mm
Dicke
12 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.