|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-77705224 Herst.-Nr.: 2861700 EAN/GTIN: 4017918974602 |
| |
|
|  |  |
 | Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.2 mm |  | Tiefe | 71.5 mm |  | Höhe | 119.8 mm |  | Gewicht | 42 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |