Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech K380 Multi-Device
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-77705034
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-009590
EAN/GTIN:
5099206089099
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
MINIMALISTISCH. MODERN. VIELSEITIG.
Auf allen Geräten im ganzen Haus tippen
PLATZSPAREND. STILVOLL. INDIVIDUELL.
Minimalistisch, modern und vielseitig an jedem Ort: die K380 Slim Multi-Device. Diese ultradünne und designorientierte Tastatur eignet sich perfekt zum Tippen am Computer, für Smartphone, Tablet und mehr. Sie ist der ideale Helfer beim täglichen Multitasking.
SCHLANK UND ELEGANT
Neue Farben, neuer Look. Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz ganz individuell mit einer Tastatur in Rosa, Grauweiß oder Graphit, passend zum Zubehör, das Sie mögen. Die Gestaltung Ihres Schreibtischs? Das ist heutzutage ein Design-Statement.
IHR ARBEITSPLATZ. ÜBERALL.
Minimalistisch, modern – und mobil. Die schlanke, leichte K380 Multi-Device-Tastatur ist für Bluetooth® ausgestattet und ermöglicht Ihnen das Multitasking zu Hause, unterwegs oder in Ihrem Lieblingscafé. Tippen Sie auf einem Notebook, Smartphone oder Tablet – Ihr Platz gehört Ihnen, egal, wo Sie gerade sind.
AUF ALLEN GERÄTEN TIPPEN
Jedes Gerät, jedes Betriebssystem. K380 Multi-Device kann Verbindungen zu allen kabellosen Bluetooth-Geräten mit Unterstützung für externe Tastaturen herstellen, d. h., Sie können nahtlos unter Windows®, Mac, ChromeOS™, Android™, iOS und sogar Apple TV arbeiten. Die Tastatur weist automatisch Tasten zu, speichert Tastenkombinationen und bietet das vertraute Layout für die Plattform Ihrer Wahl.
TIPPEN. EASY-SWITCH. WEITERTIPPEN.
Sie können bis zu drei Geräte gleichzeitig anschließen – sogar mit unterschiedlichen Betriebssystemen – und problemlos zwischen diesen Geräten umschalten. Tippen, umschalten, weitertippen – so einfach ist das.
ANGENEHMES TIPPEN WIE AUF DEM NOTEBOOK
Alle Tasten in einem kompakten Design. Durch das kompakte Design können Sie die Maus näher an der Tastatur platzieren, müssen den Arm weniger weit ausstrecken und arbeiten komfortabler mit einer besseren Haltung. Konkave, flache Scissor-Tasten sind perfekt für Ihre Fingerspitzen geformt und ermöglichen flüssiges, leises Tippen, wie Sie es vom Notebook kennen. Und sie passt in Ihre Tasche.
SORGENFREIE 2 JAHRE BATTERIELAUFZEIT
Zwei Jahre, zwei AAA-Alkalibatterien, vorinstalliert. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, genießen Sie einfach!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
279.5 x 124.2 x 16.4 mm
Tastaturgewicht
423 g
Produktabmessungen (B x T x H)
59 x 107 x 26.5 mm
Mausgewicht
107 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18.7 x 6.1 x 14.4 mm
Receivergewicht
1.8 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
136 mm
Höhe des Versandkartons
287 mm
Design
Produktfarbe
Pink
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Akku, Bluetooth
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK International
Tastatur Formfaktor
Mini
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
540 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
logitech tastaturen kabellos
,
logitech tastaturen
,
cordless keyboard logitech
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,87*
Zubehör
R-Go Tools R-Go HE Sport, Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.