Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V6560X Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN WSW V6560X Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator-Block
ASSMANN WSW V6560X Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator-Block
Artikel-Nr.:
     615-Q62053
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V6560X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Strangkühlkörper mit Lötstiften 8K/W 37,5x29x12mm schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Radiator-Block
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.5 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,83*
1 Tag
135
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,84*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.