Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 5 81626276 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 5 81626276 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 5 81626276 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 5 81626276 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 5 81626276 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 5 81626276 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 5 81626276 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Braun Series 5 81626276 Rasierapparat-Zubehör Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77656872
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81626276
EAN/GTIN:
     4210201072195
Suchbegriffe:
Rasierer Scherblatt
Rasierer Scherfolie
Rasierkopf
Scherkopf
CrossHair Klinge
Für überragende Gründlichkeit, die anhält. Erfasst widerspenstige Haare unterschiedlicher Wuchsrichtung – selbst kürzeste Bartstoppeln.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
23.01 g
Lieferumfang
8 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
364 mm
Höhe des Versandkartons
381 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Silber
Austausch nach
18 Monat( e)
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Series 5
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.