Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muellex 5000.01 Abfallbehälter Rechteckig Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muellex 5000.01 Abfallbehälter Rechteckig Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77480899
Hersteller:
     Muellex
Herst.-Nr.:
     5000.01
EAN/GTIN:
     7610316819413
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Anthrazit
Färbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
400 mm
Paketgewicht
2200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.