Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
JBL Quantum 100 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77476694
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQUANTUM100BLU
EAN/GTIN:
     6925281969645
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281969645
Breite des Versandkartons
253 mm
Höhe des Versandkartons
277 mm
Volumen Hauptkarton
0.028 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281969645
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
246 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
480 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Lautstärke einstellbar
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
1.2 m
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon
2,5 mm
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.