Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 367 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 367 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5
MENNEKES 367 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77431121
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
355 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Wasserfest
Ja
Referenz
9 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,19*
€ 1.058,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,78*
€ 1.056,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,19*
€ 1.033,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,62*
€ 1.011,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,97*
€ 984,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40788
ab € 57,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.