Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208798 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208798 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Cimco 208798 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77426323
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208798
EAN/GTIN:
     4021104087984
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Porous concrete, Sandstein
Produktfarbe
Schwarz
Arbeitslänge
90 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
208836
ab € 12,77*
Zubehör
Cimco
208838
ab € 23,42*
Zubehör
Cimco
208844
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.