Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 211523 Wasserwaage 0,8 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 211523 Wasserwaage 0,8 m Rot
Cimco 211523 Wasserwaage 0,8 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77413597
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
0.8 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Rot
Anzahl Blasen
2
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.