Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-328 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-328 Leistungsrelais Grau
Wago 286-328 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77406200
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kontakte
2
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.5 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-628
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.