Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2900890 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2900890 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2900890 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77402179
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900890
EAN/GTIN:
     4046356545099
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
60.5 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
250.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, Relaismodul, miniaturrelais, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2987888
€ 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.