Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117758 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117758 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117758 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77398780
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Schraubendreher-Bits Größe
PH/FL2 x 100mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.