Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2962463 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2962463 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2962463 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77398157
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962463
EAN/GTIN:
     4017918087166
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC, mit Messer-Trennklemmen im Ausgang (ohne Relais)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.5 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
374.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, Relaismodul, miniaturrelais, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961312
€ 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2271471
€ 0,5868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.