Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2861412 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2861412 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2861412 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77397783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861412
EAN/GTIN:
     4017918894351
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.8 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
136.8 mm
Gewicht
213 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 435,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,22*
€ 515,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,59*
€ 496,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
€ 2,253*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7486*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
€ 6,9886*
Zubehör
Phoenix Contact
2740245
€ 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.