|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-77397610 Herst.-Nr.: 2861467 EAN/GTIN: 4017918894382 |
| |
|
|  |  |
 | Inline, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.2 mm |  | Tiefe | 71.5 mm |  | Höhe | 136.8 mm |  | Gewicht | 48 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |