Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2861470 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2861470 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2861470 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77396434
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861470
EAN/GTIN:
     4017918894399
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Lokalbus Digital-Ausgabeklemme
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
119.8 mm
Gewicht
41 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
€ 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
€ 7,6786*
Zubehör
Phoenix Contact
2727608
€ 5,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2726337
€ 4,961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.