Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2727394 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2727394 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2727394 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77393462
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2727394
EAN/GTIN:
     4017918168469
Suchbegriffe:
Inline Klemme
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Inline-Erweiterungsmodul, zur Bremsansteuerung in Verbindung mit Inline-Leistungsklemmen, Bremsmodul für 440-V-DC- oder 440-V-AC-Bremsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
91 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.