Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Ohrstöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Ohrstöpsel
Logitech Zone Ohrstöpsel
Logitech Zone Ohrstöpsel
Logitech Zone Ohrstöpsel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76984477
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     989-000942
EAN/GTIN:
     0097855153395
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Ohrkissen
Ohrpolster
Kabelloses Headset
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ohrstöpsel
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatibilität
Zone Wireless, Zone Wireless Plus
Produktfarbe
Graphit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
204 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.7 mm
Tiefe
16.4 mm
Höhe
70.7 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
34 g
Lieferumfang
Anzahl
2
Zubehör im Set enthalten
Ohrpolster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.