Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau
Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau
Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau
Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau
Yealink CP700 Freisprecheinrichtung Universal Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76983528
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP700BT50
EAN/GTIN:
     6938818305540
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
220 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version
5.0
Lautsprecher
Empfindlichkeit
81 dB
Ausgangsleistung
5 W
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofonanzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1420 mAh
Ladespannung
5 V
Stromstärke
1.4 A
Gesprächszeit
9 h
Bereitschaftszeit
5520 h
Akkuladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
3600 g
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
1.5 m
Rauschverhältnis (SNR)
58 dB
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.