Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59814 Korrektur-Band Blau 6 m 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59814 Korrektur-Band Blau 6 m 1 Stück(e)
TESA 59814 Korrektur-Band Blau 6 m 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76886052
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59814
EAN/GTIN:
     4042448225795
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 6 m x 5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Bandlänge
6 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Reißfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.