| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-76845612 Herst.-Nr.: 480-87 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 280 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Lampentyp | LED | | Lichtleistung | 200 lm | | Anzahl der LEDs | 10 | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 10000 h | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, laternenleuchten |
| | |
| |