Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon PMA-600NE 2.0 Kanäle Haus Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon PMA-600NE 2.0 Kanäle Haus Silber
Denon PMA-600NE 2.0 Kanäle Haus Silber
Denon PMA-600NE 2.0 Kanäle Haus Silber
Denon PMA-600NE 2.0 Kanäle Haus Silber
Denon PMA-600NE 2.0 Kanäle Haus Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76767645
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     PMA600NESPE2
EAN/GTIN:
     4951035070963
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
denon stereo verstärker
stereo verstärker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
8100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
6800 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
70 W
THD, totalklirren
0.01 %
Rauschverhältnis (SNR)
105 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
70 W
RMS Leistungsoutput pro Kanal (8 Ohm)
45 W
Eingang Empfindlichkeit
110 mV
Synchronisations-Eingangsimpedanz
47000 Ohm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Produktfarbe
Silber
Lautstärkeregler
Drehregler
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Equalizer
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Anschlüsse und Schnittstellen
Digital-Audio-Optical-In
2
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Pre-Out-Anschluss
Ja
Phono Audio-In (L,R)
Ja
Tuner Audio in (L,R)
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
185 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.