Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Exos X16 3.5" 10 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise Exos X16 3.5" 10 TB SAS
Seagate Enterprise Exos X16 3.5" 10 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76302004
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NM002G
EAN/GTIN:
     8719706011709
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen in Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
10 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.2 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,60*
€ 443,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.