Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Brocade E1MG-TX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Brocade E1MG-TX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T
StarTech.com Brocade E1MG-TX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T
StarTech.com Brocade E1MG-TX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T
StarTech.com Brocade E1MG-TX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-T
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75288031
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     E1MG-TX-ST
EAN/GTIN:
     0065030885416
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
1 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 100m | Lebenslange GarantieDer E1MG-TX-ST ist ein Brocade E1MG-TX-kompatibles Kupfer SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Brocade® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupfer-Kabel für 10/100/1000BASE-TX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100m. Technische Spezifikationen:• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s• Typ: Kupfer• Anschlusstyp: RJ-45 Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 100m• MTBF: 510.469.759 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP Kupfer-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
90 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
31 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
510469759 h
Markenkompatibilität
Brocade
Kompatible Produkte
E1MG-TX
Zertifizierung
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
13.7 mm
Höhe
13.8 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: sfp-modul startech, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.