Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf
Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf
Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf
Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf
Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf
Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf
Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf
Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf
Weller Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330683
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     15AGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf. Für weiche Drähte bis Ø 0,25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Karbonstahl
Produktfarbe
Metallisch
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
15AGS
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.