Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte R152-Z31 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte R152-Z31 Rack (1U) Schwarz
Gigabyte R152-Z31 Rack (1U) Schwarz
Gigabyte R152-Z31 Rack (1U) Schwarz
Gigabyte R152-Z31 Rack (1U) Schwarz
Gigabyte R152-Z31 Rack (1U) Schwarz
Gigabyte R152-Z31 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73335411
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     6NR152Z31MR-00
EAN/GTIN:
     4719331191030
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte RDIMM Taktraten
2933,3200 MHz
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Merkmale
Backplanes-Unterstützung
Ja
Prozessor
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Energie
Stromversorgung
650 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
11780 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350-AM2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
10
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
985 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
20320 g
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.054,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.054,72*
€ 2.445,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,56*
€ 2.428,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.975,70*
€ 2.351,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,15*
€ 2.299,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.880,25*
€ 2.237,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.