Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 68554900 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 26 W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 68554900 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 26 W G5
Philips 68554900 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 26 W G5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72721548
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68554900
EAN/GTIN:
     8718696685549
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
31 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
197 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
83 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
0,9
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
415 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
30 - 80 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.