Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Thrustmaster T-LCM Schwarz, Edelstahl USB Pedale PC, PlayStation 4, Xbox One
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72649333
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060121
EAN/GTIN:
     3362934001940
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Zubehör
Xbox Zubehör
“Load Cell”-Pedalset mit Magnetsensoren für PC, PS4 und Xbox One

MAGNET-TECHNOLOGIE
Das H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology)-System — kontaktlose Technologie ohne Drehwiderstand — für unbegrenzte Lebensdauer und höchste Präzision in Renn-Sessions: bis zu 16-Bit Auflösung, mit 65.536 Werten pro Pedal.

VERSTELLBARE MECHANISCHE BREMSKRAFT
Das mitgelieferte Sprungfeder-Set mit 6 Federn ermöglicht eine Vielzahl schneller Anpassungen und des Bremsgefühls nach eigenen Vorstellungen.

Perfekte Abstimmung der Bremskraft auf das eigene Racing-Setup (Schreibtisch oder Tischplatte, “Wheel Stand Pro”, GT-Cockpit, F1-Cockpit etc.).

100% METAL
Das Pedalset wurde auf eine stabile, widerstandsfähige Trägerstruktur montiert. Pedalköpfe und –arme sind zu 100% aus Metall gefertigt und bieten selbst für die erfahrensten Rennfahrer besondere Griffigkeit, um das Steuergefühl während des Rennens zu verbessern.

BIS ZU 100 KG DRUCKKRAFT AUF DEN “LOAD CELL”-KRAFTSENSOR
Das Bremspedal des T-LCM Pedals lässt sich für bestimmte Spielintensitäten und den eigenen Fahrstil einstellen. So findet man die richtige Bremskraft entsprechend der auf das Bremspedal ausgeübten Kraft.

UNABHÄNGIG VONEINANDER VERSTELLBARE PEDALE
Die Pedalpositionen der 3 Pedale sind verstellbar bezüglich Höhe, Abstand und Neigungswinkel. Die Kalibrierungssoftware ermöglicht auch die elektronische Anpassung der Bremskraft, sowie der Deadzones für alle 3 Pedale.

KOMPATIBILITÄT
Kompatibel mit PS4™ und den Rennlenkräder T-GT, T300 und T150
Kompatibel mit Xbox One® und den Rennlenkrädern TS-XW, TX und TMX
Kompatibel mit PC (Windows® 10, 8, 7) und allen gängigen Rennlenkrädern auf dem Markt
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
453 mm
Verpackungshöhe
293 mm
Paketgewicht
8000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
7200 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, Xbox One
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.