Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars SnowXpert Snow scoop Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars SnowXpert Snow scoop Stahl Schwarz
Fiskars SnowXpert Snow scoop Stahl Schwarz
Fiskars SnowXpert Snow scoop Stahl Schwarz
Fiskars SnowXpert Snow scoop Stahl Schwarz
Fiskars SnowXpert Snow scoop Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71372605
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003470
EAN/GTIN:
     6411501430212
Suchbegriffe:
Schneeräumwanne
Schneewanne
schneewanne fiskars
schneewanne
Die Fiskars SnowXpert™ Schneewanne bietet alle Vorteile um große Flächen mühelos und ohne großen Kraftaufwand von Schnee zu befreien. Das verstärkte Blatt der Schneewanne besteht aus robustem Polypropylen und fasst besonders große Schneemengen, sodass auch große Flächen, wie Einfahrten oder Terrassen, schnell und einfach geräumt werden können. Das Schaufelblatt besteht aus Kunststoff und ist damit besonders stabil und leicht. Mit einem Gesamtgewicht von lediglich 4050 g und einer Länge von 150 cm ist die Fiskars SnowXpert™ Schneewanne besonders leicht zu handhaben.Der verbesserte, ergonomisch geformte Griffwinkel des langen und stabilen Stahlgriffs sorgt für eine ergonomische Arbeitshaltung. Das entlastet und schont den Rücken auch weil die Schneemassen nicht angehoben sondern einfach zur Seite geschoben werden.An den charakteristischen orangefarbenen Auflageflächen für die Hände finden auch Winterhandschuhe perfekten halt. Die Schneewanne liegt gut in der Hand, das ermöglicht ein sicheres, komfortables Arbeiten und schont die Gelenke.Die Fiskars SnowXpert™ Schneewanne verfügt ebenfalls über die neue besonders haltbare Aluminiumkante. Diese liegt perfekt und nahtlos auf dem Boden auf, sodass auch flache Schneemengen problemlos beseitigt werden können. Mit nur einer effizienten Schiebebewegung ist der Schnee entfernt - schneller und komfortabler kann Schneeräumen nicht sein. Die Fiskars SnowXpert™ Schneewanne sollte in keiner Winterausrüstung fehlen, besonders nicht dort, wo großflächige Bereiche schnell und einfach von Schnee befreit werden müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
720 mm
Gewicht
4050 g
Länge (mm)
1495 mm
Merkmale
Produkttyp
Snow scoop
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.