Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTD171RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 3600 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTD171RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 3600 RPM
Makita DTD171RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 3600 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71371552
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTD171RTJ
EAN/GTIN:
     0088381873208
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5 Ah
Lieferumfang
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial), Hex (metrisch)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3600 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
1100 RPM
Drehmoment (max.)
180 Nm
Schlagzahl (min.)
1100 IPM
Schlagzahl (max.)
3800 IPM
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Futterdurchmesser
1/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,20*
€ 491,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,48*
€ 488,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,20*
€ 448,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,49*
€ 407,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.