Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SK105DZ Laser Level Bezugspegel 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita SK105DZ Laser Level Bezugspegel 25 m
Makita SK105DZ Laser Level Bezugspegel 25 m
Makita SK105DZ Laser Level Bezugspegel 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71370513
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SK105DZ
EAN/GTIN:
     0088381851893
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser makita
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
840 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
40 h
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
4 Ah
Merkmale
Maximale Reichweite
25 m
Levelling Präzision (±)
3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Selbstnivellierend
Ja
Farbe des Laserbeams
Rot
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.