Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SK106GDZ Laser Level Bezugspegel 35 m 500-540 nm (< 10mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita SK106GDZ Laser Level Bezugspegel 35 m 500-540 nm (< 10mW)
Makita SK106GDZ Laser Level Bezugspegel 35 m 500-540 nm (< 10mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71370492
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SK106GDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Positionierlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Stativgewinde
1/4,5/8 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
670 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
20 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
35 m
Levelling Präzision (±)
0.3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Selbstnivellierend
Ja
Anzahl der Laserlinien
2
Lüfterwinkel (horizontal)
180 °
Lüfterwinkel (vertikal)
160 °
Laserklasse
2
Laserdiode
500-540 nm (< 10mW)
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, kreuzlaser makita, kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,65*
€ 431,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.