Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SK105GDZ Laser Level 80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita SK105GDZ Laser Level 80 m
Makita SK105GDZ Laser Level 80 m
Makita SK105GDZ Laser Level 80 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71370489
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SK105GDZ
EAN/GTIN:
     0088381851909
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser makita
Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können. Sichtweite 35 Meter. 2 Helligkeitsstufen. Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 20 h.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 Zoll
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
102 mm
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
80 m
Levelling Präzision (±)
3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.