Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-809483 Herst.-Nr.: 4951-20 EAN/GTIN: 4078500495103 |
| |
|
| | |
| z. B. für Zimmerspringbrunnen, Teichpumpen, Wasserspeier, Tauchpumpen, etc. Dieser Schlauch ist transparent und ohne Gewebe. Er ist ideal z.B. für Zimmerspringbrunnen, Teichpumpen, Wasserspeier oder Tauchpumpen. Er ist temperaturbeständig von -10°C bis +50°C. Da er Cadmium-, blei- und bariumfrei ist, werden keine Schadstoffe im Wasser gelöst, er ist deshalb tier- und pflanzenfreundlich. Größe: 3 x 1 mm. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | Technische Details | Enthält nicht | Kadmium, Blei |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 200 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,67* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,47* | € 0,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,52* | € 1,02* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 59,40* | € 75,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter | Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|