Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS X-Plus 1060 Schwarz 1700 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS X-Plus 1060 Schwarz 1700 mm Kettenschloss
ABUS X-Plus 1060 Schwarz 1700 mm Kettenschloss
ABUS X-Plus 1060 Schwarz 1700 mm Kettenschloss
ABUS X-Plus 1060 Schwarz 1700 mm Kettenschloss
ABUS X-Plus 1060 Schwarz 1700 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71367588
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     28625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1700 mm
Gewicht
3750 g
Außendurchmesser
10 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.