Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta SO6510 Instant Comfort Aqua Badezimmer Heizlüfter SO6510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rowenta SO6510 Instant Comfort Aqua Badezimmer Heizlüfter SO6510
Rowenta SO6510 Instant Comfort Aqua Badezimmer Heizlüfter SO6510
Artikel-Nr.:
     2813-381-2624
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO6510F2
EAN/GTIN:
     3121040056363
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Schnelles und kraftvolles Aufheizen, sicher und leise
Der leise Heizlüfter Instant Comfort Aqua bietet entspanntes, leistungsstarkes Heizen und ist für den sicheren Einsatz im Badezimmer geeignet. Je nach Bedarf verfügt er über 2 leicht anpassbare Einstellungen: die Silence-Einstellung, ideal für einen sparsamen, längeren Gebrauch wie beim Lesen, Fernsehen oder Schlafen, und eine Max-Einstellung für schnelles, kraftvolles Heizen. In beiden Fällen sorgt das eingebaute Gebläse für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze im Raum und damit für maximalen Komfort. Zudem verfügt der Heizlüfter über eine Kühlfunktion und kann damit kleinere Bereiche in den wärmeren Monaten klimatisieren. Seine kompakte Größe und der ergonomische Tragegriff sorgen für Bequemlichkeit bei Transport und Verstauung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Leistungsstufen
2
Sommerlüftung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.7 m
Frostschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1720 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
2447 g
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
45 dB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,791*
€ 78,571*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 166,85001*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 78,571*
€ 93,499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,961*
€ 90,394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,151*
€ 89,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,791*
€ 74,721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 235,713* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.