Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo NC-500 NETcat® Pro2 UTP/STP-Kabeltester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo NC-500 NETcat® Pro2 UTP/STP-Kabeltester Schwarz
Tempo NC-500 NETcat® Pro2 UTP/STP-Kabeltester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71319627
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     52024556
EAN/GTIN:
     783310236399
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
UTP/STP-Kabeltester
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
PoE testing
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
35 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 409,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,55*
€ 415,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.