Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 30 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71179300
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     DP-MATX-MATREXX30
EAN/GTIN:
     6933412713715
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das Matrexx 30 ist ein kleinformatiges M-ATX-Computergehäuse, perfekt für Gamer geeignet, die einen kleinen Gaming-PC bauen möchten. Sein geordneter Innenaufbau ermöglicht maximale Kompatibilität. Das Seitenpanel aus durchgehendem Hartglas bietet vollständige Einsicht in das Geräteinnere. Die klassische M-ATX-Bauform (Abmessung 420 x 201 x 365 mm) ist mit M-ATX- und ITX-Motherboards kompatibel und bietet bei geringer Stellfläche viel Raum. Mit seinem Lufteinlass im Wabendesign, seiner Unterstützung für 120 mm-Lüfter an der Vorderseite und dem vorinstallierten schwarzen 120 mm-Lüfter an der Rückseite erfüllt das Matrexx 30 alle Ihre Ansprüche an Performance und Ästhetik. Das besondere Design dieses Gehäuses mit seinem Seitenpanel aus durchgehendem 4 mm-Hartglas macht es zu einer Vitrine für den Innenaufbau Ihres PCs. Abnehmbare 5,25- und 3,5-Zoll-Befestigungselemente bieten endlose Gestaltungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
4330 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Material
ABS Synthetik, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Heimbüro
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
151 mm
Max Grafikkarten-Länge
250 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
405.8 mm
Höhe
378.2 mm
Gewicht
3620 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Kabelführungsfreigabe
14.8 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse schwarz, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.