Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Fashion Stylist CF3910 Wave & Curl CF3910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Fashion Stylist CF3910 Wave & Curl CF3910
Rowenta Fashion Stylist CF3910 Wave & Curl CF3910
Rowenta Fashion Stylist CF3910 Wave & Curl CF3910
Rowenta Fashion Stylist CF3910 Wave & Curl CF3910
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71154532
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CF3910F0
EAN/GTIN:
     3121040039342
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
ROWENTA WAVE & CURL HAARBÜRSTE: INDIVIDUELLE LOCKEN IN HINREISSENDEM STIL
Rowenta Wave & Curl Haarbürste verbindet den Prozess des Haaretrocknens mit dem Styling von wahlweise festen Locken oder fließenden Wellen. Der 21-mm-Aufsatz schafft vollendet feste und schwingende Locken, während der 25-mm-Aufsatz Volumen und hinreißende fließende Wellen zaubert. Ideal für kurze und halblange Haare, bietet diese vielseitige Haarbürste eine Abrollfunktion für ein müheloses und angenehmes Stylingerlebnis. 2 Einstellungen ermöglichen die Anpassung von Temperatur und Luftstrom zur besseren Kontrolle des Lockenwickelvorgangs. Die Keramik-/Turmalinbeschichtung sorgt für den perfekten letzten Touch, die antistatische Wirkung natürlicher Ionen sorgt für strahlenden Glanz und macht das Haar geschmeidig und frisierbar. Rowenta Wave & Curl: perfekte Locken beim Haaretrocknen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Design
Produktfarbe
Weiß
Borsten-Material
Synthetisch
Keramikbeschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
412 g
Bürstendurchmesser (min.)
21 mm
Bürstendurchmesser (max.)
25 mm
Energie
Energiequelle
AC
Variable Spannung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.