| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-7076516 Herst.-Nr.: HP6341/00 EAN/GTIN: 18710103554612 |
| |
|
| | |
| Sanfte und einfache Rasur Mit diesem universellen Ladyshave können Sie Ihren ganzen Körper schnell, einfach und sicher rasieren. Das Geheimnis ist der kleine Scherkopf, mit dem Sie die Haare schnell durchtrennen und gleichzeitig Ihre Haut schützen. Erleben Sie eine sanfte und seidenglatte Haut nach jeder Anwendung!
Einfache und komfortable Rasur - Bietet Schutz vor Beschädigungen - Nass- und Trockenrasur
Liegt perfekt in Ihrer Hand - Ergonomischer Profilgriff
Auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet - Kabelloses Rasieren
Ultimatives Hautpflegesystem - Sicheres Rasiersystem für die ultimative Hautpflege Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | Elektrischer Rasierapparat | Lieferumfang | Reinigungsbürste | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Merkmale | Zahl der Rasierapparatköpfe | 1 Kopf/Köpfe | | Produktfarbe | Pink, Weiß | | Wasserfest | Ja | | Nass | Ja | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Schutzkappe | Ja | | Drahtlos | Ja | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | AC Eingangsspannung | 2 x 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorasierer, Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, Rasierer Scherblatt, Rasierer Scherfolie, damenrasierer philips, damenrasierer, Rasierapparat für Frauen, Frauenrasierer, Rasierer für Frauen, Rasierapparat Frauen, Rasierer Frauen, Damenrasierapparat, Rasierapparat Frau, Rasierer Frau, elektrischer Rasierapparat Frauen, elektrischer Rasierer Frauen, elektrische Rasierer Frauen |
| | |
| |