Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75144860 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75144860 Steckdose Weiß
Hager 75144860 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417380
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75144860
EAN/GTIN:
     4011334383505
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
Tastsensor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
161
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.