Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75665729 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75665729 Steckdose Weiß
Hager 75665729 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417304
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75665729
EAN/GTIN:
     4011334315551
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.9 mm
Höhe
123.6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,45*
€ 471,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,99*
€ 456,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.